- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- pコン サイズのおすすめ人気ランキング
pコン サイズのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新153件の「pコン サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピーコン」、「pコン 寸法」、「型枠丸セパ」などの商品も取り扱っております。
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質
スチール
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番
116-4580
材質
スチール
長さ(mm)
150
質量(g)
222
1セット(10本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番
116-4579
材質
スチール
長さ(mm)
150
質量(g)
225
1袋(10本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品
ジャストボンド
タイプ
面落ち
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番
327-1978
全長(mm)
72
先端サイズ
12
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ
面落ち